Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 160mm Außendurchmesser, 70mm Bohrung, 70mm Nabe LG, 7AG11-0AD0

  • ERIKS:14155596
  • Hersteller:2LC0170-7AG11-0AD0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.104,16 €/ Stückexkl. MwSt

1.291,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Schaftdurchmesser
70 mm
Bohrung
70 mm
Bohrung (min./max.)
70 mm
Länge
330 mm
Nabenlänge
70 mm
Nenndrehmoment
840 Nm
Außendurchmesser
160 mm
Max. Drehzahl
5100 rpm
Winkelversatz
0.1
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
13 kg
Version
H
Grösse
160
Standard
DIN 6885-1
d1
70 mm
d2
70 mm
L
330 mm
s
200 mm