Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 140mm Außendurchmesser, 6WC00-0AA0

  • ERIKS:14155556
  • Hersteller:2LC0170-6WC00-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

327,63 €/ Stückexkl. MwSt

383,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
500 Nm
Außendurchmesser
140 mm
Max. Drehzahl
5800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
1.4 kg
Version
H
Grösse
140
s
100 mm