Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 140mm Außendurchmesser, 65mm Nabe LG, 6WD10-0AC0

  • ERIKS:14155563
  • Hersteller:2LC0170-6WD10-0AC0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

714,35 €/ Stückexkl. MwSt

835,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Kupplung
Nabenlänge
65 mm
Nenndrehmoment
500 Nm
Außendurchmesser
140 mm
Max. Drehzahl
5800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
5.9 kg
Version
H
Grösse
140
Standard
DIN ISO 21940-11
s
180 mm