Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 140mm Außendurchmesser, 65mm Bohrung, 65mm Nabe LG, 6AG99-0AB0-Z L1E+M0X+X99

  • ERIKS:14156041
  • Hersteller:2LC0170-6AG99-0AB0-Z L1E+M0X+X99
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

770,80 €/ Stückexkl. MwSt

901,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Kupplung
Bohrung
65 mm
Bohrung (min./max.)
65 mm
Länge
260 mm
Nabenlänge
65 mm
Nenndrehmoment
500 Nm
Außendurchmesser
140 mm
Max. Drehzahl
5800 rpm
Winkelversatz
0.1
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
10.1 kg
Version
H
Grösse
140
Standard
DIN 6885-1
d1
65 mm
d2
65 mm
L
260 mm
s
140 mm