Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 140mm Außendurchmesser, 65mm Bohrung, 55mm Nabe LG, 6AG11-0AA0

  • ERIKS:14155549
  • Hersteller:2LC0170-6AG11-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

612,94 €/ Stückexkl. MwSt

717,14 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Kupplung
Bohrung
65 mm
Bohrung (min./max.)
65 mm
Länge
220 mm
Nabenlänge
55 mm
Nenndrehmoment
500 Nm
Außendurchmesser
140 mm
Max. Drehzahl
5800 rpm
Winkelversatz
0.1
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
9.6 kg
Version
H
Grösse
140
Standard
DIN 6885-1
d1
65 mm
d2
65 mm
L
220 mm
s
100 mm