Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 125mm Außendurchmesser, 5WC00-0AE0

  • ERIKS:14155511
  • Hersteller:2LC0170-5WC00-0AE0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

560,02 €/ Stückexkl. MwSt

655,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
6100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
0.9 kg
Version
H
Grösse
125
s
250 mm