Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 125mm Außendurchmesser, 50mm Nabe LG, 5WD10-0AB0

  • ERIKS:14155513
  • Hersteller:2LC0170-5WD10-0AB0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

446,25 €/ Stückexkl. MwSt

522,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nabenlänge
50 mm
Nenndrehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
6100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
3.65 kg
Version
H
Grösse
125
Standard
DIN ISO 21940-11
s
140 mm