Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 125mm Außendurchmesser, 345Nm Max Drehmoment, 60mm Bohrung, 5AG99-0AB0+M1D, 5AG99-0AB0 L0R+M1D

  • ERIKS:14156039
  • Hersteller:2LC0170-5AG99-0AB0 L0R+M1D
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

575,90 €/ Stückexkl. MwSt

673,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Schaftdurchmesser
60 mm
Bohrung
60 mm
Bohrung (min./max.)
60 mm
Größte Bohrung
60 mm
Länge
240 mm
Nenndrehmoment
345 Nm
Max. Drehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
6100 rpm
Winkelversatz
0.1
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Version
H
Grösse
125
Standard
DIN 6885-1
d1
60 mm
d2
60 mm
L
240 mm