452,42 €/ Stückexkl. MwSt
529,33 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Serie | N-Eupex |
Typ | H |
Typ | Pièces intercalaires |
Schaftdurchmesser | 60 mm |
Bohrung | 60 mm |
Bohrung (min./max.) | 60 mm |
Größte Bohrung | 60 mm |
Länge | 200 mm |
Nenndrehmoment | 345 Nm |
Max. Drehmoment | 345 Nm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Max. Drehzahl | 6100 rpm |
Winkelversatz | 0.1 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Version | H |
Grösse | 125 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 60 mm |
d2 | 60 mm |
L | 200 mm |