Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 110mm Außendurchmesser, 50mm Nabe LG, 4WD10-0AA0

  • ERIKS:14155474
  • Hersteller:2LC0170-4WD10-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

318,38 €/ Stückexkl. MwSt

372,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nabenlänge
50 mm
Nenndrehmoment
225 Nm
Außendurchmesser
110 mm
Max. Drehzahl
6300 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
3 kg
Version
H
Grösse
110
Standard
DIN ISO 21940-11
s
100 mm