Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ H, Grauguss, 110mm Außendurchmesser, 225Nm Max Drehmoment, 55mm Bohrung, 4AG11-0AC0

  • ERIKS:14155468
  • Hersteller:2LC0170-4AG11-0AC0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

514,16 €/ Stückexkl. MwSt

601,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Schaftdurchmesser
55 mm
Bohrung
55 mm
Bohrung (min./max.)
55 mm
Größte Bohrung
55 mm
Länge
280 mm
Nenndrehmoment
225 Nm
Max. Drehmoment
225 Nm
Außendurchmesser
110 mm
Max. Drehzahl
6300 rpm
Winkelversatz
0.1
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Version
H
Grösse
110
Standard
DIN 6885-1
d1
55 mm
d2
55 mm
L
280 mm
s
5 mm