Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ E, Grauguss, 95mm Außendurchmesser, 140Nm Max Drehmoment, 48mm Bohrung, 35mm Nabe LG, 3AC21-0AA0

  • ERIKS:14155440
  • Hersteller:2LC0170-3AC21-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

186,53 €/ Stückexkl. MwSt

218,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
E
Serie
N-Eupex
Typ
E
Typ
Kupplung
Schaftdurchmesser
48 mm
Bohrung
48 mm
Bohrung (min./max.)
48 mm
Größte Bohrung
48 mm
Länge
62 mm
Nabenlänge
35 mm
Nenndrehmoment
140 Nm
Max. Drehmoment
140 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
6600 rpm
Winkelversatz
0.12
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
6 mm
Gewicht
1.7 kg
Grösse
95
Standard
DIN 6885-1
d2
48 mm
L
62 mm
s
27 mm