186,53 €/ Stückexkl. MwSt
218,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Typ | Kupplung |
Schaftdurchmesser | 48 mm |
Bohrung | 48 mm |
Bohrung (min./max.) | 48 mm |
Größte Bohrung | 48 mm |
Länge | 62 mm |
Nabenlänge | 35 mm |
Nenndrehmoment | 140 Nm |
Max. Drehmoment | 140 Nm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Max. Drehzahl | 6600 rpm |
Winkelversatz | 0.12 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 6.6 mm |
Gewicht | 1.7 kg |
Grösse | 95 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 48 mm |
L | 62 mm |
s | 27 mm |