162,27 €/ Stückexkl. MwSt
189,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Typ | Kupplung |
Schaftdurchmesser | 42 mm |
Bohrung | 42 mm |
Bohrung (min./max.) | 42 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
Länge | 54 mm |
Nabenlänge | 30 mm |
Nenndrehmoment | 85 Nm |
Max. Drehmoment | 85 Nm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Max. Drehzahl | 7200 rpm |
Winkelversatz | 0.12 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Gewicht | 1.2 kg |
Grösse | 80 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 42 mm |
L | 54 mm |
s | 24 mm |