Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ E, Grauguss, 80mm Außendurchmesser, 85Nm Max Drehmoment, 42mm Bohrung, 30mm Nabe LG, 2AC11-0AA0

  • ERIKS:14155419
  • Hersteller:2LC0170-2AC11-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

162,27 €/ Stückexkl. MwSt

189,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
E
Serie
N-Eupex
Typ
E
Typ
Kupplung
Schaftdurchmesser
42 mm
Bohrung
42 mm
Bohrung (min./max.)
42 mm
Größte Bohrung
42 mm
Länge
54 mm
Nabenlänge
30 mm
Nenndrehmoment
85 Nm
Max. Drehmoment
85 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
7200 rpm
Winkelversatz
0.12
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
6.6 mm
Gewicht
1.2 kg
Grösse
80
Standard
DIN 6885-1
d2
42 mm
L
54 mm
s
24 mm