Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ E, Grauguss, 68mm Außendurchmesser, 48Nm Max Drehmoment, 30mm Bohrung, 20mm Nabe LG, 1AC11-0AA0

  • ERIKS:14155410
  • Hersteller:2LC0170-1AC11-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,52 €/ Stückexkl. MwSt

170,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
E
Serie
N-Eupex
Typ
E
Typ
Kupplung
Schaftdurchmesser
68 mm
Bohrung
30 mm
Bohrung (min./max.)
30 mm
Größte Bohrung
30 mm
Länge
43 mm
Nabenlänge
20 mm
Nenndrehmoment
48 Nm
Max. Drehmoment
48 Nm
Außendurchmesser
68 mm
Max. Drehzahl
8400 rpm
Winkelversatz
0.15
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
5.5 mm
Gewicht
0.7 kg
Grösse
68
Standard
DIN 6885-1
d2
30 mm
L
43 mm
s
23 mm