145,52 €/ Stückexkl. MwSt
170,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Typ | Kupplung |
Schaftdurchmesser | 30 mm |
Bohrung | 30 mm |
Bohrung (min./max.) | 30 mm |
Länge | 43 mm |
Nabenlänge | 20 mm |
Nenndrehmoment | 48 Nm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Max. Drehzahl | 8400 rpm |
Winkelversatz | 0.15 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Gewicht | 0.7 kg |
Grösse | 68 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 30 mm |
L | 43 mm |
s | 23 mm |