974,52 €/ Stückexkl. MwSt
1.140,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 100 mm |
Bohrung (min./max.) | 46-100 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
Länge | 165.5 mm |
Nabenlänge | 100 mm |
Nenndrehmoment | 3900 Nm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Max. Drehzahl | 3300 rpm |
Winkelversatz | 0.08 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 16 mm |
Gewicht | 26 kg |
Grösse | 250 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 100 mm |
L | 165.5 mm |
s | 65.5 mm |