Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ E, Grauguss, 250mm Außendurchmesser, 100mm Bohrung, 100mm Nabe LG, 2AC11-0AA0

  • ERIKS:14155771
  • Hersteller:2LC0171-2AC11-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

974,52 €/ Stückexkl. MwSt

1.140,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
E
Serie
N-Eupex
Typ
E
Typ
Kupplung
Bohrung
100 mm
Bohrung (min./max.)
46-100 mm
Größte Bohrung
100 mm
Länge
165.5 mm
Nabenlänge
100 mm
Nenndrehmoment
3900 Nm
Außendurchmesser
250 mm
Max. Drehzahl
3300 rpm
Winkelversatz
0.08
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewicht
26 kg
Grösse
250
Standard
DIN 6885-1
d2
100 mm
L
165.5 mm
s
65.5 mm