Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ E, Grauguss, 225mm Außendurchmesser, 90mm Bohrung, 90mm Nabe LG, 1AC01-0AA0

  • ERIKS:14155721
  • Hersteller:2LC0171-1AC01-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

795,49 €/ Stückexkl. MwSt

930,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
E
Serie
N-Eupex
Typ
E
Typ
Kupplung
Bohrung
90 mm
Bohrung (min./max.)
90 mm
Größte Bohrung
90 mm
Länge
146 mm
Nabenlänge
90 mm
Nenndrehmoment
2300 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Winkelversatz
0.09
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
19 kg
Grösse
225
Standard
DIN 6885-1
d2
90 mm
L
146 mm
s
56 mm