Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ E, Grauguss, 200mm Außendurchmesser, 85mm Bohrung, 80mm Nabe LG, 0AC01-0AA0

  • ERIKS:14155673
  • Hersteller:2LC0171-0AC01-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

686,14 €/ Stückexkl. MwSt

802,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
E
Serie
N-Eupex
Typ
E
Typ
Kupplung
Bohrung
85 mm
Bohrung (min./max.)
85 mm
Länge
131 mm
Nabenlänge
80 mm
Nenndrehmoment
1950 Nm
Außendurchmesser
200 mm
Max. Drehzahl
4000 rpm
Winkelversatz
0.09
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
5 kg
Grösse
200
Standard
DIN 6885-1
d2
85 mm
L
131 mm
s
51 mm