559,14 €/ Stückexkl. MwSt
654,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 80 mm |
Bohrung (min./max.) | 80 mm |
Länge | 116 mm |
Nabenlänge | 70 mm |
Nenndrehmoment | 1250 Nm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Max. Drehzahl | 4500 rpm |
Winkelversatz | 0.1 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 11 mm |
Gewicht | 10 kg |
Grösse | 180 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 80 mm |
L | 116 mm |
s | 46 mm |