Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ E, Grauguss, 180mm Außendurchmesser, 80mm Bohrung, 70mm Nabe LG, 8AC01-0AA0

  • ERIKS:14155630
  • Hersteller:2LC0170-8AC01-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

559,14 €/ Stückexkl. MwSt

654,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
E
Serie
N-Eupex
Typ
E
Typ
Kupplung
Bohrung
80 mm
Bohrung (min./max.)
80 mm
Länge
116 mm
Nabenlänge
70 mm
Nenndrehmoment
1250 Nm
Außendurchmesser
180 mm
Max. Drehzahl
4500 rpm
Winkelversatz
0.1
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
10 kg
Grösse
180
Standard
DIN 6885-1
d2
80 mm
L
116 mm
s
46 mm