Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ E, Grauguss, 160mm Außendurchmesser, 70mm Bohrung, 60mm Nabe LG, 7AC21-0AA0

  • ERIKS:14155588
  • Hersteller:2LC0170-7AC21-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

466,54 €/ Stückexkl. MwSt

545,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
E
Serie
N-Eupex
Typ
E
Typ
Kupplung
Bohrung
70 mm
Bohrung (min./max.)
70 mm
Länge
103 mm
Nabenlänge
60 mm
Nenndrehmoment
840 Nm
Außendurchmesser
160 mm
Max. Drehzahl
5100 rpm
Winkelversatz
0.1
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewicht
7.1 kg
Grösse
160
Standard
DIN 6885-1
L
103 mm
s
43 mm