Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ E, Grauguss, 140mm Außendurchmesser, 65mm Bohrung, 55mm Nabe LG, 6AC21-0AA0

  • ERIKS:14155542
  • Hersteller:2LC0170-6AC21-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

377,46 €/ Stückexkl. MwSt

441,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
E
Serie
N-Eupex
Typ
E
Typ
Kupplung
Bohrung
65 mm
Bohrung (min./max.)
65 mm
Länge
92 mm
Nabenlänge
55 mm
Nenndrehmoment
500 Nm
Außendurchmesser
140 mm
Max. Drehzahl
5800 rpm
Winkelversatz
0.1
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewicht
5.5 kg
Grösse
140
Standard
DIN 6885-1
L
92 mm
s
37 mm