377,46 €/ Stückexkl. MwSt
441,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 65 mm |
Bohrung (min./max.) | 65 mm |
Länge | 92 mm |
Nabenlänge | 55 mm |
Nenndrehmoment | 500 Nm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Max. Drehzahl | 5800 rpm |
Winkelversatz | 0.1 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 11 mm |
Gewicht | 5.5 kg |
Grösse | 140 |
Standard | DIN 6885-1 |
L | 92 mm |
s | 37 mm |