245,62 €/ Stückexkl. MwSt
287,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Serie | N-Eupex |
Typ | E |
Typ | Kupplung |
Schaftdurchmesser | 55 mm |
Bohrung | 55 mm |
Bohrung (min./max.) | 55 mm |
Größte Bohrung | 55 mm |
Länge | 70 mm |
Nabenlänge | 40 mm |
Nenndrehmoment | 225 Nm |
Max. Drehmoment | 225 Nm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Max. Drehzahl | 6300 rpm |
Winkelversatz | 0.1 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Gewicht | 2.6 kg |
Grösse | 110 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 55 mm |
L | 70 mm |
s | 30 mm |