Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ E, Grauguss, 110mm Außendurchmesser, 225Nm Max Drehmoment, 55mm Bohrung, 40mm Nabe LG, 4AC01-0AA0

  • ERIKS:14155460
  • Hersteller:2LC0170-4AC01-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

245,62 €/ Stückexkl. MwSt

287,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
E
Serie
N-Eupex
Typ
E
Typ
Kupplung
Schaftdurchmesser
55 mm
Bohrung
55 mm
Bohrung (min./max.)
55 mm
Länge
70 mm
Nabenlänge
40 mm
Nenndrehmoment
225 Nm
Max. Drehmoment
225 Nm
Außendurchmesser
110 mm
Max. Drehzahl
6300 rpm
Winkelversatz
0.1
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
2.6 kg
Grösse
110
Standard
DIN 6885-1
d2
55 mm
L
70 mm
s
30 mm