6.587,94 €/ Stückexkl. MwSt
7.707,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 225 mm |
Bohrung (min./max.) | 100-225 mm |
Länge | 319.5 mm |
Nabenlänge | 210 mm |
Nenndrehmoment | 32400 Nm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Max. Drehzahl | 1500 rpm |
Winkelversatz | 0.07 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 24 mm |
Gewicht | 182 kg |
Grösse | 520 |
d2 | 225 mm |
L | 319.5 mm |
s | 109.5 mm |