Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ D, Grauguss, 520mm Außendurchmesser, 225mm Bohrung, 210mm Nabe LG, 0AD01-0AA0

  • ERIKS:14155977
  • Hersteller:2LC0172-0AD01-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6.581,19 €/ Stückexkl. MwSt

7.699,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
D
Serie
N-Eupex
Typ
D
Typ
Kupplung
Bohrung
225 mm
Bohrung (min./max.)
100-225 mm
Länge
319.5 mm
Nabenlänge
210 mm
Nenndrehmoment
32400 Nm
Außendurchmesser
520 mm
Max. Drehzahl
1500 rpm
Winkelversatz
0.07
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
26 mm
Gewicht
182 kg
Grösse
520
d2
225 mm
L
319.5 mm
s
109.5 mm