5.300,38 €/ Stückexkl. MwSt
6.201,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 215 mm |
Bohrung (min./max.) | 90-215 mm |
Länge | 287.5 mm |
Nabenlänge | 190 mm |
Nenndrehmoment | 25100 Nm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Winkelversatz | 0.07 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 26 mm |
Gewicht | 149 kg |
Grösse | 480 |
d2 | 215 mm |
L | 287.5 mm |
s | 97.5 mm |