Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ D, Grauguss, 480mm Außendurchmesser, 215mm Bohrung, 190mm Nabe LG, 8AD02-0AA0

  • ERIKS:14155957
  • Hersteller:2LC0171-8AD02-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.295,93 €/ Stückexkl. MwSt

6.196,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
D
Serie
N-Eupex
Typ
D
Typ
Kupplung
Bohrung
215 mm
Bohrung (min./max.)
90-215 mm
Länge
287.5 mm
Nabenlänge
190 mm
Nenndrehmoment
25100 Nm
Außendurchmesser
480 mm
Max. Drehzahl
1800 rpm
Winkelversatz
0.07
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
26 mm
Gewicht
149 kg
Grösse
480
d2
215 mm
L
287.5 mm
s
97.5 mm