Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ D, Grauguss, 440mm Außendurchmesser, 190mm Bohrung, 180mm Nabe LG, 7AD21-0AA0

  • ERIKS:14155939
  • Hersteller:2LC0171-7AD21-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.251,20 €/ Stückexkl. MwSt

4.973,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
D
Serie
N-Eupex
Typ
D
Typ
Kupplung
Bohrung
190 mm
Bohrung (min./max.)
80-190 mm
Länge
273.5 mm
Nabenlänge
180 mm
Nenndrehmoment
19000 Nm
Außendurchmesser
440 mm
Max. Drehzahl
1800 rpm
Winkelversatz
0.08
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewicht
117 kg
Grösse
440
d2
190 mm
L
273.5 mm
s
93.5 mm