4.251,20 €/ Stückexkl. MwSt
4.973,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 190 mm |
Bohrung (min./max.) | 80-190 mm |
Länge | 273.5 mm |
Nabenlänge | 180 mm |
Nenndrehmoment | 19000 Nm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Winkelversatz | 0.08 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 22 mm |
Gewicht | 117 kg |
Grösse | 440 |
d2 | 190 mm |
L | 273.5 mm |
s | 93.5 mm |