Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ D, Grauguss, 400mm Außendurchmesser, 180mm Bohrung, 160mm Nabe LG, 6AD22-0AA0

  • ERIKS:14155919
  • Hersteller:2LC0171-6AD22-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.502,98 €/ Stückexkl. MwSt

4.098,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
D
Serie
N-Eupex
Typ
D
Typ
Kupplung
Bohrung
180 mm
Bohrung (min./max.)
65-180 mm
Länge
243.5 mm
Nabenlänge
160 mm
Nenndrehmoment
14000 Nm
Außendurchmesser
400 mm
Max. Drehzahl
2000 rpm
Winkelversatz
0.08
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewicht
89 kg
Grösse
EV011401
d2
180 mm
L
243.5 mm
s
83.5 mm