3.502,98 €/ Stückexkl. MwSt
4.098,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 180 mm |
Bohrung (min./max.) | 65-180 mm |
Länge | 243.5 mm |
Nabenlänge | 160 mm |
Nenndrehmoment | 14000 Nm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Max. Drehzahl | 2000 rpm |
Winkelversatz | 0.08 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 22 mm |
Gewicht | 89 kg |
Grösse | EV011401 |
d2 | 180 mm |
L | 243.5 mm |
s | 83.5 mm |