2.017,83 €/ Stückexkl. MwSt
2.360,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 145 mm |
Bohrung (min./max.) | 45-145 mm |
Größte Bohrung | 145 mm |
Länge | 200.5 mm |
Nabenlänge | 125 mm |
Nenndrehmoment | 7100 Nm |
Außendurchmesser | 315 mm |
Max. Drehzahl | 2500 rpm |
Winkelversatz | 0.08 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 18 mm |
Gewicht | 48 kg |
Grösse | 315 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 145 mm |
L | 200.5 mm |
s | 75.5 mm |