Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ D, Grauguss, 315mm Außendurchmesser, 145mm Bohrung, 125mm Nabe LG, 4AD11-0AA0

  • ERIKS:14155848
  • Hersteller:2LC0171-4AD11-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.941,21 €/ Stückexkl. MwSt

2.271,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
D
Serie
N-Eupex
Typ
D
Typ
Kupplung
Bohrung
145 mm
Bohrung (min./max.)
45-145 mm
Größte Bohrung
145 mm
Länge
200.5 mm
Nabenlänge
125 mm
Nenndrehmoment
7100 Nm
Außendurchmesser
315 mm
Max. Drehzahl
2500 rpm
Winkelversatz
0.08
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewicht
48 kg
Grösse
315
Standard
DIN 6885-1
d2
145 mm
L
200.5 mm
s
75.5 mm