1.469,28 €/ Stückexkl. MwSt
1.719,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 125 mm |
Bohrung (min./max.) | 54-125 mm |
Größte Bohrung | 125 mm |
Länge | 180.5 mm |
Nabenlänge | 110 mm |
Nenndrehmoment | 5500 Nm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Winkelversatz | 0.08 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 16 mm |
Gewicht | 35 kg |
Grösse | 280 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 125 mm |
L | 180.5 mm |
s | 70.5 mm |