Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ D, Grauguss, 280mm Außendurchmesser, 125mm Bohrung, 110mm Nabe LG, 3AD11-0AA0

  • ERIKS:14155816
  • Hersteller:2LC0171-3AD11-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.469,28 €/ Stückexkl. MwSt

1.719,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
D
Serie
N-Eupex
Typ
D
Typ
Kupplung
Bohrung
125 mm
Bohrung (min./max.)
54-125 mm
Größte Bohrung
125 mm
Länge
180.5 mm
Nabenlänge
110 mm
Nenndrehmoment
5500 Nm
Außendurchmesser
280 mm
Max. Drehzahl
3000 rpm
Winkelversatz
0.08
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewicht
35 kg
Grösse
280
Standard
DIN 6885-1
d2
125 mm
L
180.5 mm
s
70.5 mm