1.222,34 €/ Stückexkl. MwSt
1.430,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 115 mm |
Bohrung (min./max.) | 115 mm |
Größte Bohrung | 115 mm |
Länge | 165.5 mm |
Nabenlänge | 100 mm |
Nenndrehmoment | 3900 Nm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Winkelversatz | 0.08 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 18 mm |
Gewicht | 34 kg |
Grösse | 250 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 115 mm |
L | 165.5 mm |
s | 65.5 mm |