Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ D, Grauguss, 250mm Außendurchmesser, 115mm Bohrung, 100mm Nabe LG, 2AD01-0AA0

  • ERIKS:14155773
  • Hersteller:2LC0171-2AD01-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.222,34 €/ Stückexkl. MwSt

1.430,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
D
Serie
N-Eupex
Typ
D
Typ
Kupplung
Bohrung
115 mm
Bohrung (min./max.)
115 mm
Größte Bohrung
115 mm
Länge
165.5 mm
Nabenlänge
100 mm
Nenndrehmoment
3900 Nm
Außendurchmesser
250 mm
Max. Drehzahl
3000 rpm
Winkelversatz
0.08
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewicht
34 kg
Grösse
250
Standard
DIN 6885-1
d2
115 mm
L
165.5 mm
s
65.5 mm