1.015,97 €/ Stückexkl. MwSt
1.188,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 100 mm |
Bohrung (min./max.) | 100 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
Länge | 146 mm |
Nabenlänge | 90 mm |
Nenndrehmoment | 2300 Nm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Max. Drehzahl | 3600 rpm |
Winkelversatz | 0.09 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 12 mm |
Gewicht | 23.5 kg |
Grösse | 225 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 100 mm |
L | 146 mm |
s | 56 mm |