785,79 €/ Stückexkl. MwSt
919,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 90 mm |
Bohrung (min./max.) | 90 mm |
Länge | 131 mm |
Nabenlänge | 80 mm |
Nenndrehmoment | 1950 Nm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Max. Drehzahl | 4000 rpm |
Winkelversatz | 0.09 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Gewicht | 14 kg |
Grösse | 200 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 90 mm |
L | 131 mm |