539,74 €/ Stückexkl. MwSt
631,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 70 mm |
Bohrung (min./max.) | 70 mm |
Länge | 103 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Nenndrehmoment | 840 Nm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Max. Drehzahl | 5100 rpm |
Winkelversatz | 0.1 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Gewicht | 7.1 kg |
Grösse | 160 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 70 mm |
L | 103 mm |
s | 43 mm |