418,91 €/ Stückexkl. MwSt
490,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 60 mm |
Bohrung (min./max.) | 60 mm |
Länge | 92 mm |
Nabenlänge | 55 mm |
Nenndrehmoment | 500 Nm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Max. Drehzahl | 5800 rpm |
Winkelversatz | 0.1 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 10 mm |
Gewicht | 3.8 kg |
Grösse | 140 |
Standard | DIN 6885-1 |
L | 92 mm |
s | 37 mm |