Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ D, Grauguss, 140mm Außendurchmesser, 60mm Bohrung, 55mm Nabe LG, 6AD01-0AA0

  • ERIKS:14155543
  • Hersteller:2LC0170-6AD01-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

418,91 €/ Stückexkl. MwSt

490,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
D
Serie
N-Eupex
Typ
D
Typ
Kupplung
Bohrung
60 mm
Bohrung (min./max.)
60 mm
Länge
92 mm
Nabenlänge
55 mm
Nenndrehmoment
500 Nm
Außendurchmesser
140 mm
Max. Drehzahl
5800 rpm
Winkelversatz
0.1
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
3.8 kg
Grösse
140
Standard
DIN 6885-1
L
92 mm
s
37 mm