Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ D, Grauguss, 125mm Außendurchmesser, 345Nm Max Drehmoment, 55mm Bohrung, 50mm Nabe LG, 5AD11-0AA0

  • ERIKS:14155496
  • Hersteller:2LC0170-5AD11-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

335,57 €/ Stückexkl. MwSt

392,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
D
Serie
N-Eupex
Typ
D
Typ
Kupplung
Schaftdurchmesser
55 mm
Bohrung
55 mm
Bohrung (min./max.)
55 mm
Größte Bohrung
55 mm
Länge
84 mm
Nabenlänge
50 mm
Nenndrehmoment
345 Nm
Max. Drehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
6000 rpm
Winkelversatz
0.1
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
9 mm
Gewicht
3.5 kg
Grösse
125
Standard
DIN 6885-1
d2
55 mm
L
84 mm
s
34 mm