Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ D, Grauguss, 110mm Außendurchmesser, 225Nm Max Drehmoment, 45mm Bohrung, 40mm Nabe LG, 4AD21-0AA0

  • ERIKS:14155465
  • Hersteller:2LC0170-4AD21-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

267,22 €/ Stückexkl. MwSt

312,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
D
Serie
N-Eupex
Typ
D
Typ
Kupplung
Schaftdurchmesser
45 mm
Bohrung
45 mm
Bohrung (min./max.)
45 mm
Größte Bohrung
45 mm
Länge
70 mm
Nabenlänge
40 mm
Nenndrehmoment
225 Nm
Max. Drehmoment
225 Nm
Außendurchmesser
110 mm
Max. Drehzahl
6300 rpm
Winkelversatz
0.1
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Bolzendurchmesser
8 mm
Gewicht
2.6 kg
Grösse
110
Standard
DIN 6885-1
d2
45 mm
L
70 mm
s
30 mm