Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ B, 80mm Außendurchmesser, 85Nm Max Drehmoment, 38mm Bohrung, 30mm Nabe LG, 2AA99-0AA0 L0R+M0R

  • ERIKS:14156021
  • Hersteller:2LC0170-2AA99-0AA0 L0R+M0R
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

98,34 €/ Stückexkl. MwSt

115,06 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-EUPEX
Typ
B
Serie
N-EUPEX
Typ
B
Typ
Kupplung
Bohrung
38 mm
Bohrung (min./max.)
38-42 mm
Größte Bohrung
42 mm
Länge
63 mm
Nabenlänge
30 mm
Nenndrehmoment
85 Nm
Max. Drehmoment
85 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
7200 rpm
Winkelversatz
0.12
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
1.3 kg
Version
B
Grösse
80
Standard
DIN 6885-1
d1
38 mm
d2
42 mm
L
63 mm
s
3 mm